Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem SR650 Server Intel® Xeon Silver 4215 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190492-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X06A0AREA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
server lenovo
Intel® Xeon Silver 4215 (8 x 2.5 GHz / max. 3.5 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 16 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 768 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 19 kg · Grafikkarten Speicher: 16 MB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 72 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4215 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
72 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
44.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.5 GHz / max. 3.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
16 MB
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
768 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
4215
Gewicht:
19 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7X06A0AREA, ThinkSystem SR650
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.596,15*
Frei Haus
€ 2.654,78*
Frei Haus
€ 2.679,82*
Lager 102
Frei Haus
€ 3.337,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.337,26*
€ 3.871,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,76*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,59*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,61*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 6,99*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,87*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,25*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,17*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,66*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,28*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 32,69*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,41*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,96*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.