Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteOne 800 G5 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190443-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7XK72AW#ABD
EAN/GTIN:
     193905831296
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-9500) 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Display-Format: 16:9 · Gewicht: 8.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Grau · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 53.96 cm · Produktabmessung, Höhe: 46.77 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.02 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
18.02 cm
Produktabmessung, Höhe:
46.77 cm
Produktabmessung, Breite:
53.96 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
8.73 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 7XK72AW#ABD, EliteOne 800 G5, All-In-One, Allinone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.535,37*
€ 1.567,54*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.662,55*
€ 1.662,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,55*
€ 1.928,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,82*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,33*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 48,75*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,87*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.