Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M720q Mini Desktop Intel Core i5 i5-9400T (6 x 1.8 GHz) 8 GB 256 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190405-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10T700BTGE
EAN/GTIN:
     193638755166
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Intel Core i5 i5-9400T (6 x 1.8 GHz) Prozessor
256 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 1.32 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9400T
Gewicht:
1.32 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
€ 539,27*
pro Stück
€ 3,00*
€ 540,75*
pro Stück
Frei Haus
€ 550,36*
pro Stück
Frei Haus
€ 550,84*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 582,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,76*
€ 693,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,57*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 35,35*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,95*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,38*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,15*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,83*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,40*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,71*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
4XB0K83868
ab € 251,76*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 15,90*
Zubehör
Lenovo
4X90H35558
ab € 43,00*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06917
ab € 54,34*
Zubehör
Lenovo
4XA0E97775
ab € 51,09*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.