Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M920z 10S6 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190403-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10S6003HGE
EAN/GTIN:
     193638482109
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Touch-Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-9500) 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Touch-Display · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 8.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 150 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 44.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,DisplayPort,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
44.4 cm
Produktabmessung, Breite:
54.2 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Touch-Display
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | DisplayPort | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
150 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
8.73 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, Lenovo, 10S6003HGE, ThinkCentre M920z 10S6, All-In-One, Allinone
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.014,27*
€ 1.016,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.014,29*
€ 1.016,40*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.023,31*
€ 1.025,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.033,34*
€ 1.035,37*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.085,97*
€ 1.087,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,69*
€ 1.261,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,97*
€ 1.259,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,92*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,34*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,23*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,98*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,97*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,09*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,81*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 21,65*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,66*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.