Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M720t Desktop PC Intel Core i5 i5-9400 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190400-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10SQ005AGE
EAN/GTIN:
     193638223474
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel Core i5 i5-9400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Perfekt für Benutzer, noch besser für IT-Manager
Die leistungsstarke und betriebsbereite ThinkCentre M Serie, die Tower, SFFs, Tiny-PCs und Thin Clients umfasst, ist die perfekte Wahl für zukunftsorientierte IT-Manager auf der Suche nach hochleistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Desktops. Die Geräte sind in einer Büroumgebung einfach einzurichten, bereitzustellen und zu verwalten, bieten die neueste Prozessor-, Haupt- und Massenspeichertechnologie sowie umfangreiche Optionen für die Speicherkapazität. Zudem sorgen die robusten Sicherheitsfunktionen für den Schutz wichtiger Daten und Ihr Unternehmen kann auf die integrierte Zuverlässigkeit zählen.


Echte Leistung, echte Ergebnisse
Der ThinkCentre M720 Tower hilft Ihnen bei der Erledigung aller anstehenden Aufgaben, schnell und effizient. Mit der neuesten Generation von Intel® Prozessoren und einem blitzschnellen DDR4-Hauptspeicher erledigt er einfach alles – von alltäglichen PC-Aufgaben bis hin zu anspruchsvollem Grafikdesign, Multitasking und Datenverarbeitung.

Also, worauf warten Sie noch?
Entscheiden Sie sich für den Intel® Optane™ Hauptspeicher und genießen Sie ein unglaublich schnelles, nahtloses und reaktionsfreudiges PC-Erlebnis. Diese intelligente Technologie der nächsten Generation erkennt Ihre Arbeitsweise und beschleunigt alles – vom Hochfahren und Öffnen umfangreicher Apps bis hin zu schnellem Auffinden von Dateien und nahtlosem Multitasking.

Geben Sie Hackern keine Chance
Zum Schutz Ihrer Daten sind in jedem ThinkCentre M720 Smart USB Protection und ein Trusted Platform Module festverdrahtet. Mit Ersterer können Sie die USB-Gerät einschränken, die auf Ihren PC zugreifen können, während das TPM der internationale Standard für die Datenverschlüsselung ist.

Man kann nie vorsichtig genug sein
Als zusätzliche Sicherheitsvorrichtung verfügt der ThinkCentre M720 Tower über ein Gehäuse-E-Schloss. Das vom Motherboard gespeiste Schloss schützt wichtige interne Komponenten, indem es das Gehäuse von innen sperrt, wenn jemand versucht, es zu manipulieren. Für zusätzliche Sicherheit können Sie außerdem die Seitenabdeckung mit einem Vorhängeschloss sichern.

Gute Verbindungen zahlen sich aus
Der ThinkCentre M720 Tower bietet zahlreiche Anschlüsse für Ihr Computerzubehör und Ihre Mobilgeräte, darunter USB-C- und USB 3.1-Anschlüsse. Darüber hinaus sind diese Hochgeschwindigkeitsanschlüsse praktisch an der Vorderseite angebracht und schnell und leicht zugänglich.

Benutzerfreundlich und einfach zu konfigurieren
Wenn der PC unter dem Schreibtisch oder außer Reichweite steht, können Sie ihn über eine einfache Tastenkombination, Alt+P, remote einschalten. Der ThinkCentre M720 Tower verfügt außerdem über mehrere Erweiterungssteckplätze, sodass Sie ihn jederzeit den Geschäftsanforderungen entsprechend konfigurieren können.
Umwelt- und budgetfreundlich
Mit der Energy Star® 7.0- und EPEAT® Gold-Zertifizierung ist der ThinkCentre M720 Tower nachweislich extrem energieeffizient. Außerdem wurde er strengen Tests unterzogen und mit der weltweit ersten Lärmschutzzertifizierung des TÜV Rheinland ausgezeichnet.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.05 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,VGA,USB 2.0,USB 3.1,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.05 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | VGA | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i5-9400
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, Lenovo, 10SQ005AGE, ThinkCentre M720t, PC, PCs
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 528,79*
€ 538,19*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 528,79*
€ 538,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 528,82*
€ 538,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,04*
€ 538,45*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 563,74*
€ 575,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,84*
€ 667,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,65*
€ 665,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,74*
€ 653,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 28,92*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 37,19*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,62*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,85*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 14,27*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 16,54*
Zubehör
Lenovo
0B47396
ab € 9,80*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 22,41*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 42,43*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,40*
Zubehör
Lenovo
4X90H35558
ab € 38,29*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 32,12*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,10*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 50,56*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 33,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.