Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC Intel i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190397-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10RS003QGE
EAN/GTIN:
     193638328827
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Lenovo Mini PC ThinkCentre M920q

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.32 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
1.32 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, lenovo komplett-pc, Lenovo, 10RS003QGE, ThinkCentre M920q, HTPC, PC
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 752,89*
€ 758,93*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 761,80*
€ 767,89*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 773,32*
€ 779,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 773,37*
€ 779,54*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,60*
€ 840,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,66*
€ 975,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,60*
€ 968,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 28,92*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 37,19*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,62*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,85*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 14,27*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 16,54*
Zubehör
Lenovo
0B47396
ab € 9,80*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 22,41*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 42,43*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,40*
Zubehör
Lenovo
4XB0K83868
ab € 260,58*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 16,80*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06917
ab € 56,22*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06918
ab € 55,59*
Zubehör
Lenovo
4XA0E97775
ab € 40,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.