Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkStation P520 30BE Workstation Intel® Xeon® W W-2125 32 GB 512 GB SSD Nvidia Quadro P2200 Windows® 10 Pro f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190389-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30BE008WGE
EAN/GTIN:
     193638442721
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel® Xeon® W W-2125 (4 x 4 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P2200 5 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro for Workstations

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 8 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro for Workstations · Gewicht: 24 kg · Grafikkarten Speicher: 5 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2200 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 690 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 44 cm · Produktabmessung, Tiefe: 46 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8.25 MB · Prozessor / Model: W-2125 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 4 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
46 cm
Produktabmessung, Höhe:
44 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
5 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
8 x
Grafikkarten-Modell:
P2200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro for Workstations
Leistung Netzteil:
690 W
Prozessor / Taktfrequenz:
4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
W-2125
Gewicht:
24 kg
Prozessor / Cache:
8.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Workstation, lenovo komplett-pc, Lenovo, 30BE008WGE, ThinkStation P520 30BE
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
€ 2.012,85*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.012,86*
pro Stück
€ 1,00*
€ 2.030,41*
pro Stück
€ 1,93*
€ 2.044,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.172,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,10*
€ 2.519,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,24*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 37,16*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,90*
Zubehör
Lenovo
0B47090
ab € 7,47*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 13,98*
Zubehör
Lenovo
0A36536
ab € 30,88*
Zubehör
Lenovo
0B47091
ab € 10,77*
Zubehör
Lenovo
0B47396
ab € 9,76*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 22,41*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 42,72*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,10*
Zubehör
Lenovo
4X60N86661
ab € 309,59*
Zubehör
Lenovo
4X60N86657
ab € 101,80*
Zubehör
Lenovo
4X60N86664
ab € 818,10*
Zubehör
Lenovo
4XA0M84911
ab € 39,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.