Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P520c Workstation Intel® Xeon® W W-2123 16 GB 512 GB SSD keine Grafikkarte Windows® 10 Pro for Wo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190387-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30BX005PGE
EAN/GTIN:
     193638857808
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Xeon® W W-2123 (4 x 3.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro for Workstations

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro for Workstations · Gewicht: 14.5 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 42.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8.25 MB · Prozessor / Model: W-2123 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
42.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.6 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro for Workstations
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
W-2123
Gewicht:
14.5 kg
Prozessor / Cache:
8.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 30BX005PGE, ThinkStation P520c
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.230,45*
€ 1.236,96*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.242,41*
€ 1.249,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.255,13*
€ 1.263,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.255,63*
€ 1.263,57*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.318,50*
€ 1.331,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,26*
€ 1.584,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,50*
€ 1.569,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,57*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 35,35*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,95*
Zubehör
Lenovo
0B47090
ab € 9,33*
Zubehör
Lenovo
0B47091
ab € 9,15*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,40*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
4XB0M39098
ab € 143,49*
Zubehör
Lenovo
4XB0N67290
ab € 220,08*
Zubehör
Lenovo
4XB0F18667
ab € 129,22*
Zubehör
Lenovo
0B47077
ab € 348,06*
Zubehör
Lenovo
4X60N86662
ab € 426,05*
Zubehör
Lenovo
4X60N86657
ab € 101,01*
Zubehör
Lenovo
4X60N86663
ab € 821,88*
Zubehör
Lenovo
4X90L13971
ab € 9,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.