Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P330 (2nd Gen) Workstation Intel Core i7 i7-9700 8 GB 256 GB SSD Nvidia Quadro P620 Windows® 10 Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190377-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30D10025GE
EAN/GTIN:
     193638444985
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P620 2 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 6 kg · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P620 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 260 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 9.25 cm · Produktabmessung, Höhe: 34.35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30.56 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
30.56 cm
Produktabmessung, Höhe:
34.35 cm
Produktabmessung, Breite:
9.25 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
P620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
260 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
6 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 30D10025GE, ThinkStation P330 (2nd Gen)
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.092,54*
€ 1.095,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.104,79*
€ 1.107,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.104,85*
€ 1.107,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.106,05*
€ 1.108,33*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.162,79*
€ 1.164,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,66*
€ 1.385,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,79*
€ 1.383,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,57*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 35,35*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,95*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,38*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,15*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,52*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,71*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
4XB0F86403
ab € 103,43*
Zubehör
Lenovo
4XB0F18667
ab € 129,22*
Zubehör
Lenovo
4X60N86657
ab € 101,01*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 26,38*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,29*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,05*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.