Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z8 G4 MT 5U 1 x Xeo Workstation Intel® Xeon Silver 4108 32 GB 1 TB HDD keine Grafikkarte Windows® 10 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190374-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2WU47EA#ABD
EAN/GTIN:
     192018530409
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Xeon Silver 4108 (8 x 1.8 GHz) Prozessor
1 TB HDD / 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro for Workstations

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 7 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 768 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro for Workstations · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 22.4 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 21.59 cm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 55.12 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4108 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
55.12 cm
Produktabmessung, Höhe:
44.45 cm
Produktabmessung, Breite:
21.59 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
7 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro for Workstations
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
768 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
4108
Gewicht:
22.4 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, hp komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, HP, 2WU47EA#ABD, Workstation Z8 G4 MT 5U 1 x Xeo
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.286,72*
Frei Haus
€ 2.296,98*
Frei Haus
€ 2.316,90*
Frei Haus
€ 2.318,10*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.434,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,21*
€ 2.896,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,84*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,13*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,25*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,82*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,60*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,82*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,54*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,61*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 10,15*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,32*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.