Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProOne 440 G5 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9500T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Window


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190345-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EM63EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905731398
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-9500T) 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) (6 x 2.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Gewicht: 5.77 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 48.91 cm · Produktabmessung, Höhe: 36.67 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20.85 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,DisplayPort,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20.85 cm
Produktabmessung, Höhe:
36.67 cm
Produktabmessung, Breite:
48.91 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | DisplayPort | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
5.77 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 7EM63EA#ABD, ProOne 440 G5, All-In-One, Allinone
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 726,34*
€ 732,35*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 726,35*
€ 732,36*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 726,42*
€ 732,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 729,81*
€ 735,86*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 759,30*
€ 765,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,59*
€ 888,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,30*
€ 880,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QY777AA
ab € 6,47*
Zubehör
HP
Z9N41AA
ab € 52,91*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,04*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 50,48*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 35,46*
Zubehör
HP
4CX34AA
ab € 87,23*
Zubehör
HP
4CX33AA
ab € 15,62*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,45*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,67*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 34,05*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,89*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 19,97*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABY
ab € 20,08*
Zubehör
HP
Z9H49AA#ABD
ab € 17,07*
Zubehör
HP
Z9H48AA#ABD
ab € 39,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.