Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 400 G5 Mini PC Intel i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 16 GB Optane™ Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190343-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EM49EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905731466
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Mini PC ProDesk 400 G5

Prozessor: Intel Core i7 i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD 16 GB Optane™
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 1.25 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Intel® Optane™ Speicher Kapazität: 16 GB · Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle: PCIe NVM Express · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Optane Speicher (Titel):
16 GB Optane™
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Intel® Optane™ Speicher Kapazität:
16 GB
Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle:
PCIe NVM Express
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700T
Gewicht:
1.25 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, hp komplett-pc, HP, 7EM49EA#ABD, ProDesk 400 G5, HTPC, PC
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 661,29*
€ 666,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 663,89*
€ 669,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 665,75*
€ 671,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,86*
€ 684,57*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 761,42*
€ 767,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,75*
€ 890,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,42*
€ 883,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3EJ57AA
ab € 70,90*
Zubehör
HP
QY777AA
ab € 6,47*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
HP
N4G85AA
ab € 36,47*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,04*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 50,48*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 35,46*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,35*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 30,82*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,45*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,67*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 34,05*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,89*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 19,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.