Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 400 G6 Desktop PC Intel Core i7 i7-9700 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190335-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7PG44EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905731039
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.8 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
16 GB
Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.47 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Intel® Optane™ Speicher Kapazität: 16 GB · Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle: PCIe NVM Express · Leistung Netzteil: 310 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in,VGA,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Optane Speicher (Titel):
16 GB Optane™
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Intel® Optane™ Speicher Kapazität:
16 GB
Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle:
PCIe NVM Express
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | Audio-Line-in | VGA | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
310 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
5.47 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 7PG44EA#ABD, ProDesk 400 G6, N/A, PC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 657,92*
€ 663,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,51*
€ 668,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 664,06*
€ 669,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 672,44*
€ 678,04*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 818,10*
€ 824,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,93*
€ 956,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,10*
€ 949,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,67*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.