Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 400 G6 Desktop PC Intel Core i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190333-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EM13EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905731473
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.47 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in,VGA,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | Audio-Line-in | VGA | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
5.47 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 7EM13EA#ABD, ProDesk 400 G6, PC, PCs
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,93*
ab € 509,93*
€ 518,18*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 510,00*
€ 518,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 517,04*
€ 525,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 522,58*
€ 531,95*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 556,69*
€ 569,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,07*
€ 660,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,19*
€ 657,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,69*
€ 645,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U6578A
ab € 42,31*
Zubehör
HP
QY777AA
ab € 6,47*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
HP
5JW82AA
ab € 90,57*
Zubehör
HP
3TK71AA
ab € 166,77*
Zubehör
HP
3TK85AA
ab € 39,64*
Zubehör
HP
3TK85AT
ab € 36,49*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,04*
Zubehör
HP
3TK83AA
ab € 113,65*
Zubehör
HP
3TK83AT
ab € 224,24*
Zubehör
HP
3TK87AT
ab € 63,92*
Zubehör
HP
3TK87AA
ab € 63,85*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,45*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.