Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 400 G6 Desktop PC Intel Core i3 i3-9100 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190327-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EL67EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905730834
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i3 i3-9100 (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.47 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: i3-9100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in,VGA,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | Audio-Line-in | VGA | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i3-9100
Gewicht:
5.47 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 7EL67EA#ABD, ProDesk 400 G6, PC, PCs
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 513,32*
€ 521,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 535,62*
€ 546,11*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 537,56*
€ 548,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 540,14*
€ 551,02*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 543,40*
€ 554,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,56*
€ 643,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,34*
€ 641,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,40*
€ 630,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
Zubehör
HP
5JW82AA
ab € 90,57*
Zubehör
HP
3TK71AA
ab € 166,19*
Zubehör
HP
U6578E
ab € 13,23*
Zubehör
HP
U9WV7E
ab € 132,92*
Zubehör
HP
3TK85AA
ab € 38,43*
Zubehör
HP
3TK85AT
ab € 36,34*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,36*
Zubehör
HP
3TK83AA
ab € 113,57*
Zubehör
HP
3TK83AT
ab € 223,46*
Zubehör
HP
3TK87AT
ab € 64,47*
Zubehör
HP
3TK87AA
ab € 64,42*
Zubehör
HP
QY777A6
ab € 328,42*
Zubehör
HP
QY776AT#B13
ab € 17,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.