Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Workstation Z4 G4 Workstation Intel® Xeon® W W-2125 16 GB 512 GB SSD keine Grafikkarte Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190322-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TL49EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905414833
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel® Xeon® W W-2125 (4 x 4 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 9 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 10.2 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 38.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 44.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8.25 MB · Prozessor / Model: W-2125 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
38.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.9 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 4 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
9 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
W-2125
Gewicht:
10.2 kg
Prozessor / Cache:
8.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Workstation, hp komplett-pc, HP, 6TL49EA#ABD, Workstation Z4 G4, N/A
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.413,66*
€ 1.434,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.426,11*
€ 1.447,53*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.432,75*
€ 1.454,65*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.452,98*
€ 1.476,35*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.494,31*
€ 1.520,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,68*
€ 1.763,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,31*
€ 1.733,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3PL82AT
ab € 107,63*
Zubehör
HP
3PL81AT
ab € 62,44*
Zubehör
HP
1ME43AT
ab € 96,02*
Zubehör
HP
3ME25AT
ab € 143,03*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,54*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
Zubehör
HP
2TF08AA
ab € 158,05*
Zubehör
HP
6YT68AA
ab € 311,21*
Zubehör
HP
Z0B15AT
ab € 253,06*
Zubehör
HP
Z0B15AA
ab € 292,92*
Zubehör
HP
Z0B14AA
ab € 478,75*
Zubehör
HP
3PL81AA
ab € 61,60*
Zubehör
HP
3PL82AA
ab € 107,38*
Zubehör
HP
1XD85AT
ab € 135,47*
Zubehör
HP
1XD86AA
ab € 282,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.