Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G4 Workstation Intel Core i7 i7-8700K 32 GB 1 TB HDD 512 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190317-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TL42EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905341078
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-8700K (6 x 3.7 GHz) Prozessor
1 TB HDD 512 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 35.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 43.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-8700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1 · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
43.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
35.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.9 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i7-8700K
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, hp komplett-pc, komplett-pc, HP, 6TL42EA#ABD, Workstation Z2 G4
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.230,52*
€ 1.237,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.243,36*
€ 1.250,81*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.259,96*
€ 1.268,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.259,98*
€ 1.268,39*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.303,01*
€ 1.314,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,92*
€ 1.564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,01*
€ 1.550,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
D8F30AT
ab € 178,03*
Zubehör
HP
W2Z50AA#ABB
ab € 269,22*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 268,98*
Zubehör
HP
3ME25AT
ab € 151,00*
Zubehör
HP
5RD65AA#ABB
ab € 95,81*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,99*
Zubehör
HP
M5C35AA
ab € 118,39*
Zubehör
HP
2TF08AA
ab € 166,65*
Zubehör
HP
6YT68AA
ab € 310,59*
Zubehör
HP
Z0B15AT
ab € 276,16*
Zubehör
HP
Z0B15AA
ab € 285,82*
Zubehör
HP
Z0B14AA
ab € 563,05*
Zubehör
HP
3PL81AA
ab € 67,91*
Zubehör
HP
3PL82AA
ab € 107,69*
Zubehör
HP
3TQ40AA
ab € 227,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.