Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z4 G4 Workstation Intel® Xeon Silver 4108 32 GB 512 GB SSD keine Grafikkarte Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190315-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6QP06EA#ABD
EAN/GTIN:
     193808995149
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Xeon Silver 4108 (8 x 1.8 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 9 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 10.2 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 38.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 44.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4108 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3 GHz · Raid-Level: 0,1,10 · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
38.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.9 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
9 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
4108
Gewicht:
10.2 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, hp komplett-pc, komplett-pc, HP, 6QP06EA#ABD, Workstation Z4 G4
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.199,48*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.208,36*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.228,44*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.229,71*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.337,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,67*
€ 2.781,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3PL82AT
ab € 107,35*
Zubehör
HP
D8F30AT
ab € 176,75*
Zubehör
HP
3PL81AT
ab € 69,07*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 293,10*
Zubehör
HP
3ME25AT
ab € 145,26*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
Zubehör
HP
M5C35AA
ab € 118,16*
Zubehör
HP
2TF08AA
ab € 165,73*
Zubehör
HP
6YT68AA
ab € 303,78*
Zubehör
HP
Z0B15AT
ab € 275,36*
Zubehör
HP
Z0B15AA
ab € 288,43*
Zubehör
HP
Z0B14AA
ab € 565,50*
Zubehör
HP
1XD85AA
ab € 160,32*
Zubehör
HP
3PL81AA
ab € 68,20*
Zubehör
HP
3PL82AA
ab € 107,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.