Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkStation P330 (2nd Gen) Workstation Intel® Core™ i7 i7-9700 16 GB 256 GB SSD Nvidia Quadro RTX 4000 Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190290-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30CY0029GE
EAN/GTIN:
     193638416654
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Core™ i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro RTX 4000 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 12.8 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: RTX 4000 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 32.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 5 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
32.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
5 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX 4000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
12.8 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, Lenovo, 30CY0029GE, ThinkStation P330 (2nd Gen)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.933,78*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.026,86*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.027,80*
pro Paket
€ 1,00*
€ 2.044,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,80*
€ 2.352,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,97*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.