Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR650 Server Intel® Xeon Gold 5217 32 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190288-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X06A0H6EA
EAN/GTIN:
     889488508006
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server lenovo
rack server
Intel® Xeon Gold 5217 (8 x 3 GHz) Prozessor
/ 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 16 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 768 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 19 kg · Grafikkarten Speicher: 16 MB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 1100 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 72 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 5217 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
72 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
44.5 cm
Grafikkarten Speicher:
16 MB
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
1100 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
768 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
5217
Gewicht:
19 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7X06A0H6EA, ThinkSystem SR650
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.648,91*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.686,81*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.692,08*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.724,36*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.897,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.897,16*
€ 3.447,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 211,88*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 274,99*
Zubehör
Lenovo
7XH7A06251
ab € 215,16*
Zubehör
Lenovo
4L67A08366
ab € 18,03*
Zubehör
Lenovo
4XC7A08225
ab € 373,62*
Zubehör
Lenovo
4XC7A08228
ab € 196,91*
Zubehör
Lenovo
4XG7A37919
ab € 1.715,27*
Zubehör
Lenovo
4XH7A08791
ab € 24,49*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08707
ab € 154,41*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08708
ab € 113,07*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08709
ab € 183,83*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08710
ab € 384,44*
Zubehör
Lenovo
7N47A00129
ab € 63,66*
Zubehör
Lenovo
7Y37A01082
ab € 157,58*
Zubehör
Lenovo
7Y37A01084
ab € 386,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.