Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem ST550 Server Intel® Xeon Silver 4208 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190287-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X10A0B5EA
EAN/GTIN:
     889488508020
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Xeon Silver 4208 (8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 16 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 12 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 384 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 36.9 kg · Grafikkarten Speicher: 16 MB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.58 cm · Produktabmessung, Höhe: 42.55 cm · Produktabmessung, Tiefe: 66.64 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4208 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,JBOD,60 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
66.64 cm
Produktabmessung, Höhe:
42.55 cm
Produktabmessung, Breite:
17.58 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.1 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
16 MB
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
12
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | JBOD | 60
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
384 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
4208
Gewicht:
36.9 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Rack Server, Server, lenovo komplett-pc, komplettsystem ohne betriebssystem, Lenovo, 7X10A0B5EA, ThinkSystem ST550
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.500,15*
€ 1.528,16*
Frei Haus
ab € 1.753,18*
€ 1.753,18*
Frei Haus
ab € 1.753,19*
€ 1.753,19*
Frei Haus
ab € 2.845,07*
€ 2.845,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3.065,21*
€ 3.065,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,21*
€ 3.555,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,52*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,48*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,00*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,69*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,09*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,67*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,26*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 32,64*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,45*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,96*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.