Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P330 (2nd Gen) Workstation Intel Core i7 i7-9700K 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190197-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30CY000RGE
EAN/GTIN:
     193386638179
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-9700K (8 x 3.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 12.8 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 32.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
32.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700K
Gewicht:
12.8 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 30CY000RGE, ThinkStation P330 (2nd Gen)
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.171,82*
€ 1.174,56*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.171,82*
€ 1.174,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.172,00*
€ 1.174,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.188,16*
€ 1.191,91*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.252,05*
€ 1.259,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,71*
€ 1.499,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,05*
€ 1.489,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,67*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,80*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,87*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,36*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,19*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,87*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,67*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,06*
Zubehör
Lenovo
4XB0F18667
ab € 128,56*
Zubehör
Lenovo
4X60N86662
ab € 450,99*
Zubehör
Lenovo
4X60N86657
ab € 104,07*
Zubehör
Lenovo
4X60N86663
ab € 823,02*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 25,99*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,47*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 48,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.