Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 600 G4 Desktop PC Intel Core i3 i3-8100 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190174-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3XX31EA#ABD
EAN/GTIN:
     193808827204
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i3 i3-8100 (4 x 3.6 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 4.54 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: i3-8100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in,USB-C™,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.5 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | Audio-Line-in | USB-C™ | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i3-8100
Gewicht:
4.54 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, HP, 3XX31EA#ABD, ProDesk 600 G4, PC, PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 689,89*
€ 693,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 689,90*
€ 693,87*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 718,66*
€ 722,15*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,02*
€ 726,41*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 724,08*
€ 727,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,68*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.