Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 800 G4 Mini Desktop Intel Core i5 i5-8500 (6 x 3 GHz) 8 GB 500 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190160-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4RC15AW#ABD
EAN/GTIN:
     192545955959
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5-8500 (6 x 3 GHz) Prozessor
500 GB HDD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 500 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 500 GB · Gewicht: 960 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
500 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
500 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-8500
Gewicht:
960 g
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplett-pc, HP, 4RC15AW#ABD, EliteDesk 800 G4, HTPC, PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 989,46*
€ 992,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.042,31*
€ 1.046,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,08*
€ 1.244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,31*
€ 1.240,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.