Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 600 G4 Desktop PC Intel Core i5 i5-8500 8 GB 500 GB Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190154-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4TS43AW#ABD
EAN/GTIN:
     193015147492
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5-8500 (6 x 3 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
500 GB / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 500 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 500 GB · Gewicht: 4.54 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in,USB-C™,HDMI®,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.6 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
500 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
500 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
500 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | Audio-Line-in | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-8500
Gewicht:
4.54 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 4TS43AW#ABD, ProDesk 600 G4, N/A, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,34*
€ 840,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 882,01*
€ 886,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,76*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,01*
€ 1.023,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,46*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,97*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,99*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 109,52*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,02*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 58,27*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,82*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 121,06*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,49*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,32*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,29*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 18,29*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.