Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Workstation Z2 G4 Workstation Intel® Xeon E-2174G 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics P630 Windows® 10 Pro for Workst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190151-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4RX38EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015892064
Suchbegriffe:
Server
Workstation
workstation hp
Intel® Xeon E-2174G (4 x 3.8 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics P630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro for Workstations

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro for Workstations · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: P630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 35.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 43.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2174G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1 · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
43.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
35.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.9 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.8 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro for Workstations
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
E-2174G
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: HP, 4RX38EA#ABD, Workstation Z2 G4, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.356,92*
€ 1.375,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.427,04*
€ 1.450,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,82*
€ 1.682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,04*
€ 1.655,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,33*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,99*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,58*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,18*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 18,81*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,49*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,33*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 58,03*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.