Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteOne 1000 G2 86.4 cm (34 Zoll) All-in-One PC Intel Core i7 i7-8700 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190147-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4PD91EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015886056
Suchbegriffe:
HP
4PD91EA#ABD
EliteOne 1000 G2
All-In-One
Display: 86.4 cm (34 Zoll) IPS-Technologie WQHD 3440 x 1440 Pixel
Prozessor: Intel Core i7 (i7-8700) 8. Gen (Coffee Lake) (6 x 3.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 512 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WQHD · Display-Diagonale (cm): 86.4 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 34 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Display-Format: 21:9 · Gewicht: 10.3 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 81.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 45.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
86.4 cm
Display-Kategorie (TV):
33 Zoll - 37 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
45.7 cm
Produktabmessung, Breite:
81.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
34 Zoll
Display-Format:
21:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.2 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
WQHD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1)
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-8700
Gewicht:
10.3 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Allinone
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
€ 2.262,21*
pro Stück
€ 4,49*
€ 2.262,47*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.291,21*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.305,90*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.340,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,06*
€ 2.714,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.