Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     102-2190119-MU
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K76AA
EAN/GTIN:
     4514953940529
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
HP Pro Tablet 608 G1, HP Elite x2 1012 G1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recycelbare Verpackung
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
889894098108
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84733020
UNSPSC-Code:
26121630
Gewicht:
23.9 g
Breite:
13 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
150 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Packungsinhalt:
HP Adapter USB-C™ zu VGA; Dokumentation
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
€ 10,00*
ab € 8,15*
€ 11,17*
€ 6,95*
ab € 12,17*
€ 16,08*
€ 6,78*
ab € 14,91*
€ 20,28*
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 24,80*
Lager 102
6
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.