Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Einziehfahrwerk Semi-Scale 40-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190027-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     956
EAN/GTIN:
     4056534048304
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Stützfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
DU-BRO Einziehfahrwerk Semi-Scale 40-90

Spornrad Semi-Scale 40-90

Stabile Ausführung
Federsystem für sicheren Radlauf
Frei beweglich als auch lenkbar

Stabiles Spornrad mit Halterung.

Technische Daten:
Gewicht: 20.5 g · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Marke:
DU-BRO
Gewicht:
20.5 g
Produkt-Art:
Einziehfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.