Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Radachse Axle shaft 4x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190005-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     247
EAN/GTIN:
     4056534047161
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Radachse Axle shaft 4x32

Radachse, 2er

2er-Set
Verzinkter Federstahl

Die DU-BRO Radachsen aus verzinktem Federstahl passen zu jedem Fahrwerk. Im Lieferumfang sind auch die passenden Sicherungsmuttern enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 12.5 g · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
DU-BRO
Gewicht:
12.5 g
Produkt-Art:
Radachse
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 247, Axle shaft 4x32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.