| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2189998-BP Herst.-Nr.: 931 EAN/GTIN: 4056534048243 |
| |
|
| | |
| DU-BRO 931 Servo arm XL Servohebel Passend für (Modellflugzeug): JR 241,JR281,Spektrum DS 821 6 St.
Micro-Servohebel XL, 6er
Robust und leicht 6er-Set
Das Servohebel Set wurden speziell in Hinblick auf Gewicht, Stärke und Performance produziert. Sie bestehen aus zu 100 % reinem Polyamid und sind daher auch für die Belastungen von 3D Flügen geeignet.
Technische Daten: Passend für (Modellflugzeug): JR 241,JR281,Spektrum DS 821 · Weitere technische Daten: Gewicht: Single 0.20 g, Doppel 0.32 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | DU-BRO | Passend für (Modellflugzeug): | JR 241 | JR281 | Spektrum DS 821 | Herst.-Teilenr.: | 931 | Produkt-Art: | Servohebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |