Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 930 Servo arm XL Servohebel Passend für (Modellflugzeug): Futaba 3108M, Futaba 3114, Futaba S3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189956-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     930
EAN/GTIN:
     4056534048236
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 930 Servo arm XL Servohebel Passend für (Modellflugzeug): Futaba 3108M,Futaba 3114,Futaba S3154,Hitec HS-35D,Hitec HS-45HB,Hitec HS-50,Hitec HS-55,E-Flite S75,Hurricane HFS5G,Spektrum A2010 6 St.

Micro-Servohebel XL, 6er

Robust und leicht
6er-Set

Das Servohebel Set wurden speziell in Hinblick auf Gewicht, Stärke und Performance produziert. Sie bestehen aus zu 100 % reinem Polyamid und sind daher auch für die Belastungen von 3D Flügen geeignet.

Technische Daten:
Passend für (Modellflugzeug): Futaba 3108M,Futaba 3114,Futaba S3154,Hitec HS-35D,Hitec HS-45HB,Hitec HS-50,Hitec HS-55,E-Flite S75,Hurricane HFS5G,Spektrum A2010 · Weitere technische Daten: Gewicht: Single 0.20 g, Doppel 0.32 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Marke:
DU-BRO
Passend für (Modellflugzeug):
Futaba 3108M | Futaba 3114 | Futaba S3154 | Hitec HS-35D | Hitec HS-45HB | Hitec HS-50 | Hitec HS-55 | E-Flite S75
Herst.-Teilenr.:
930
Produkt-Art:
Servohebel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Servo, Servo Zubehör, Servohebel, Servohorn, servohebel, DU-BRO, 930, Servo arm XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,54667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.