Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 851 Degree Bellcrank Umlenkhebel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189953-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     851
EAN/GTIN:
     4056534048120
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 851 Degree Bellcrank Umlenkhebel 1 St.

Micro Umlenkhebel 90°

Stabil und leicht
Mit Montagematerial

Micro 90° Polyamid Umlenkhebel-Set. Ideal für Querruder und Steuergestänge.

Ausstattung:
15,875 mm (0,625") vom Mittelloch bis zur Mitte der Außenbohrung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
DU-BRO
Herst.-Teilenr.:
851
Produkt-Art:
Umlenkhebel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 851, Degree Bellcrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.