Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Hinges 16/28 Scharnier Rechteckig Polyamid (L x B) 28 mm x 16 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189930-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     116
EAN/GTIN:
     4056534047079
Suchbegriffe:
Flugmodell Scharniere
Flugmodellbau Steuerwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
DU-BRO Hinges 16/28 Scharnier Rechteckig Polyamid (L x B) 28 mm x 16 mm 6 St.

Ruderscharniere Hinges 16/28

Gratfrei
Geringes Gewicht
Jeweils 6 Löcher

Präzise geformt, geprüft und montiert mit verriegeltem Scharnierstift. Gratfrei und einfach zu installieren. Die Scharniere haben auf jeder Seite 6 Löcher für maximale Haltekraft.

Technische Daten:
Bauform (Scharniere): Rechteckig · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 0.5 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 28 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
DU-BRO
Bauform (Scharniere):
Rechteckig
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges, Flugmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Flugmodellbau sonstiges, flugmodellbau steuerwerk, DU-BRO, 116, Hinges 16/28, Modellbauscharnier, Ruderscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,72334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.