Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Electric-Flyer Scharnierband (L x B) 4.6 m x 26 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189928-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     916
EAN/GTIN:
     4056534048199
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Electric-Flyer Scharnierband (L x B) 4.6 m x 26 mm 1 St.

Scharnier-Klebeband Electric-Flyer

Länge 4,6 m
Hinterlässt es keine Kleberückstände

Das Scharnier-Klebeband Electric-Flyer zeichnet sich durch hervorragende Klebeeigenschaften aus und ist leicht zu entfernen. Darüber hinaus hinterlässt es keine Kleberückstände.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 4.6 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4.6 m x 26 mm
Produktabmessung, Länge:
4.6 m
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
DU-BRO
Produkt-Art:
Scharnierband
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 916, Electric-Flyer, Scharnierklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,52*
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.