Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, RJ45 Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p8c] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189861-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4379722
EAN/GTIN:
     4053199998050
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce USB-C®,RJ45 Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p8c] 3.00 m Schwarz

Renkforce USB-C® auf RJ45 Konsolen-Kabel 3 m

Konsolen-Anschlusskabel zum direkten Verbinden von OTG-fähigem Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder PC mit dem Konsolen-Port des Routers oder Switches
FT232RL+ZT213 Chipsatz

Dieses Kabel eignet sich für alle, die einen vorhandenen Router oder Switch mit Laptop, PC oder kompatiblem Mobilgerät zur leichten Konfiguration verbinden möchten. Das Kabel wird von Windows, MAC und Linux voll unterstützt. Eine CD wird nicht benötigt, weil die Treiber bereits im Betriebssystem enthalten sind. Sie können den Treiber auch herunterladen, falls das Kabel nicht vom Betriebssystem erkannt wird.

Ausstattung:
Dieses Kabel eignet sich für alle, die einen vorhandenen Router oder Switch mit Laptop, PC oder kompatiblem Mobilgerät zur leichten Konfiguration verbinden möchten. Das Kabel wird von Windows, MAC und Linux voll unterstützt. Eine CD wird nicht benötigt, weil die Treiber bereits im Betriebssystem enthalten sind. Sie können den Treiber auch herunterladen, falls das Kabel nicht vom Betriebssystem erkannt wird.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C®,RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: für Konsolen-Port (Router/Switch) · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 3.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB-C® auf RJ45 Kabel

Hinweis:
Achtung: Dieses Kabel dient zur Konfiguration von kompatiblen Netzwerk-Geräten wie Routern, Switches oder Firewalls. Zum Anschluss muss das Netzwerk-Gerät über einen Konsolen-Anschluss verügen (Console Port).

Das Kabel ist nicht geeignet zur Herstellung einer Internetverbindung für Endgeräte!
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | RJ45
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
für Konsolen-Port (Router/Switch)
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
AWG:
28AWG*8C
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04053199998050, Renkforce, RF-4379722, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 23,10*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,12*
2
€ 6,95*
ab € 19,65*
€ 27,28*
8 Tage
110
1
€ 6,99*
ab € 28,13*
€ 38,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.