Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2189860-BP Herst.-Nr.: RF-4379720 EAN/GTIN: 4053199998043 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C®,RJ45 Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p8c] 1.80 m Schwarz
Renkforce USB-C® auf RJ45 Konsolen-Kabel 1.8 m
Konsolen-Anschlusskabel zum direkten Verbinden von OTG-fähigem Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder PC mit dem Konsolen-Port des Routers oder Switches FT232RL+ZT213 Chipsatz
Dieses Kabel eignet sich für alle, die einen vorhandenen Router oder Switch mit Laptop, PC oder kompatiblem Mobilgerät zur leichten Konfiguration verbinden möchten. Das Kabel wird von Windows, MAC und Linux voll unterstützt. Eine CD wird nicht benötigt, weil die Treiber bereits im Betriebssystem enthalten sind. Sie können den Treiber auch herunterladen, falls das Kabel nicht vom Betriebssystem erkannt wird.
Ausstattung: Dieses Kabel eignet sich für alle, die einen vorhandenen Router oder Switch mit Laptop, PC oder kompatiblem Mobilgerät zur leichten Konfiguration verbinden möchten. Das Kabel wird von Windows, MAC und Linux voll unterstützt. Eine CD wird nicht benötigt, weil die Treiber bereits im Betriebssystem enthalten sind. Sie können den Treiber auch herunterladen, falls das Kabel nicht vom Betriebssystem erkannt wird.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C®,RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: für Konsolen-Port (Router/Switch) · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: USB-C® zu RJ45 Kabel
Hinweis: Achtung: Dieses Kabel dient zur Konfiguration von kompatiblen Netzwerk-Geräten wie Routern, Switches oder Firewalls. Zum Anschluss muss das Netzwerk-Gerät über einen Konsolen-Anschluss verügen (Console Port).
Das Kabel ist nicht geeignet zur Herstellung einer Internetverbindung für Endgeräte! Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker 8p8c | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | RJ45 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | für Konsolen-Port (Router/Switch) | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | AWG: | 28AWG*8C | Abschirmung: | ohne Schirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-C® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,06* | € 28,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,45* | € 28,73* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,80* | € 31,27* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,79* | € 40,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|