Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2189715-BP Herst.-Nr.: EP-TA800XBEGWW EAN/GTIN: 8801643979393 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung EP-TA800 Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 25 W Schwarz
Samsung EP-TA800 Schnellladegerät USB-C®, 25W
Schnellladegerät zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C® Unterstützt Super Schnellladen mit 25 Watt USB-C® zu USB-C® Kabel im Lieferumfang
Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.
Tolle Ladeergebnisse Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.
Ausstattung: Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.
Tolle Ladeergebnisse Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 25 W · Passend für (Details): Galaxy S10 5G,A80,A70 und zukünftigen Geräten · Passend für Handy-Modell: Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten,Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkte der Marken: Samsung
Lieferumfang: Ladeadapter,USB-Kabel Type-C zu Type-C,Anleitung
Hinweis: Schnellladefunktion kompatibel mit Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Produkte der Marken: | Samsung | Passend für (Details): | Galaxy S10 5G | A80 | A70 und zukünftigen Geräten | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB-C® | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Handy-Ladestation Besonderheiten: | mit Schnellladefunktion | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 25 W | Kabellänge (Details): | 1 m | Betriebsspannung (Details): | 100 - 240 V | Passend für Handy-Modell: | Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten | Galaxy XCover 5 | Produkt-Art: | Handy Ladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, handy netzteil samsung, schnellladegerät, 08801643979393, Samsung, EP-TA800XBEGWW, EP-TA800, Samsung Galaxy |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,97* | € 16,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,98* | € 16,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,08* | € 16,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 12,25* | € 16,58* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,79* | € 24,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|