Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1175990010 HL100 Penlight batteriebetrieben LED 170 mm Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189590-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175990010
EAN/GTIN:
     4007123663309
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Brennenstuhl 1175990010 HL100 Penlight batteriebetrieben LED 170 mm Gelb,Schwarz

Penlight HL300

5 lichtstarke SMD-LEDs vorne und eine am Kopf
2 Leuchtstärken
Integrierter Magnet und Clip

Die HL 100 LED Clip-Leuchte von Brennenstuhl mit praktischem Clip und integriertem Magnet besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 6 · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Leuchtdauer (Low): 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 10 m · Lichtstrom (High): 107 lm · Lichtstrom (Low): 10 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart IP20 · 3x Micro-Batterie (inkl.)

Lieferumfang:
HL100 · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 30 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Brennenstuhl
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
gelb | schwarz
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
10 m
Leuchtdauer (Low):
8 h
Lichtstrom (High):
107 lm
Lichtstrom (Low):
10 lm
Anzahl LEDs (Details):
6
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Penlight
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 4,9451*
€ 6,4451*
7 Tage
4597
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,18*
10
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 7,63*
10
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 7,70*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.