Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Black Horse Wilga PZL-104 RC Motorflugmodell Bausatz 2240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189402-BP
Hersteller:
     Black Horse
Herst.-Nr.:
     BH124
EAN/GTIN:
     4056534009794
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Black Horse Wilga PZL-104 RC Motorflugmodell Bausatz 2240 mm

Wilga PZL-104 / 2240 mm

ARF Flugmodell
Scale-Fahrwerk mit Stoßdämpfer
Fertig lackierte GFK Motorhaube

Für viele Modellbauer geht ein Traum in Erfüllung. Die Wilga PZL-104 ist da. Größten Wert haben wir auf Elektrotauglichkeit gelegt. Der Rumpf hat große Türen zum Öffen und bietet genug Platz für große 10-zellige LiPo Akkus. Selbstverständlich können aber auch Benzinmotoren mit ca. 35cc Hubraum eingebaut werden: Wir empfehlen den NGH GT-35 da dieser mit Heckschalldämpfer und Frontvergaser ausgestattet ist und somit unaufällig, ohne größere Ausschnitte, eingebaut werden kann. Der Viertaktmotor NGH GF-38 ist ebenfalls eine großartige Wahl für dieses Modell.

Ausstattung:
ARF Flugmodell in Holzbauweise (laser-cut) · Mit hochwertiger Folie fertig bespannt · Höchster Vorfertigunsgrad · 2-tlg. Tragfläche für einfachen Transport · Perfekt zum Schleppen von Segelflugmodellen · Funktionstüchtige Landeklappen · Scale-Fahrwerk mit Stoßdämpfer · Professionelle, neuentwickelte Anlenkteile · Fertig lackierte GFK Motorhaube · Handbemalte Pilotenpuppen · Räder, Anlenkungen, Kleinteile · Reich bebilderte Anleitung.

Technische Daten:
Gewicht: 6400 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1625 mm · Spannweite (Details): 2240 mm · Startmasse: 7.300 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen = 8 Kanal / 8 -9 Servos, Motorregler / Gas, Seitenruder, Höhenruder, Querruder, Landeklappen

Lieferumfang:
Baukasten.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1625 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Black Horse
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
7.300 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
2240 mm
Gewicht:
6400 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Black Horse, BH124, Wilga PZL-104, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,79*
€ 1.016,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C1689
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.