Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pichler Extra 330 Münster Energy Blau RC Motorflugmodell Bausatz 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189389-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9177
EAN/GTIN:
     4056534047024
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Extra 330 Münster Energy Blau RC Motorflugmodell Bausatz 840 mm

Extra 330 Münster Energy blau / 840 mm

Kohlefaserverstärktes EPP
Fertig bedruckte und gefräste Schaumteile
Extrem leicht und superstabil

Unser erstes Flugmodell, das in Zusammenarbeit mit Martin Münster und Andys Folienwelt entstanden ist! Extrem große Ruderflächen und eine optimierte Flächengeometrie verleihen der Extra 330 "Münster Energy" atemberaubende Kunstflug-Eigenschaften. Alles ist möglich! Snap-Rolls, Torque Rolls, Knife-Edge Loops usw. Es gibt wohl kaum ein Manöver, das die Extra nicht ausführen kann. Die Verwendung von leichtem, kohlefaserverstärktem EPP sorgt für ein beeindruckendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Eine speziell entwickelte Propeller/Vektorsteuerung liegt kostenlos bei und kann auf Wunsch eingebaut werden. Hierbei wird der Motor drehbar gelagert und mit dem Seitenruderausschlag kombiniert. Das Ergebnis sind extrem enge Flugmanöver wobei Zuschauern der Atem stockt! Die Extra 330 "Münster Energy" kann von jedem problemlos geflogen werden, der mit einem Querruder Trainer zurecht kommt. Bei schwachem Wind oder Windstille kann das Modell auch sehr gut im Freien geflogen werden.

Ausstattung:
Material 4 mm EPP Schaum · Fertig bedruckte und gefräste Schaumteile · Geringer Montageaufwand, weit vorgefertigt · Extrem leicht und trotzdem superstabil · Vektorsteuerung Motor/Seitenruder · Wenig Teile, schnell zu montieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klasse: C4 · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Spannweite (Details): 840 mm · Startmasse: 0.400 kg · Weitere technische Daten: Fluggewicht: ab 150g

Lieferumfang:
Baukasten.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Farbe:
blau
Startmasse:
0.400 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
840 mm
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C9177, Extra 330 Münster Energy, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C9757
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.