Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 7 32 GB 500 GB SSD AMD Radeon RX 5700 XT Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189375-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199999057
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Ryzen7 -3800X- Gamer PC - 32GB -

AMD Ryzen 7 () Prozessor
500 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte · Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD-Ryzen Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch · Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen · Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers · Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann · Die Gaming-Serie von Joy-iT wird Sie begeistern. Hohe Bildraten auch bei leistungshungrigen Spielen machen „Gamen“ zu einem echten Erlebnis! · Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7000 · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 5700 XT · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Prozessor: AMD Ryzen 7 3800X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD 2 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 2 Kapazität: 500 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Weitere technische Daten: Mainboard: Gigabyte X470 Aorus UG

Lieferumfang:
PC,Anleitung,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RX 5700 XT
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen 7 3800X
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 2 Kapazität:
500 GB
SSD 2 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Gewicht:
7000
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, Computer, PC, Server, Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,98*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,10*
€ 1.883,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,98*
€ 1.840,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 154,50*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,56*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 54,88*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 22,26*
Sonstiges
Microsoft
6CL-00002
ab € 39,72*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 82,12*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 174,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 19,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,48*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.