Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vierkantfeile Hieb 2 L.310mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188984-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301595
EAN/GTIN:
     4060833015950
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
• Ausführung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• 58 HRC
• 14 Zähne pro 10 mm
• Mit Aufhängeloch
• Aus T12-Stahl

Technische Daten:
Produkt-Art: Vierkantfeile · Weitere technische Daten: Gewicht: 124 g

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore RED
Produkt-Art:
Vierkantfeile
Weitere Suchbegriffe: 4060833015950, Gedore RED, 3301595, R93180052
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,25*
€ 5,14*
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 5,58*
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 5,69*
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 5,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301591
ab € 5,24*
Ähnlich
GEDORE red
3301597
ab € 26,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301592
ab € 4,84*
Ähnlich
GEDORE red
3301594
ab € 4,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301598
ab € 9,63*
Ähnlich
GEDORE red
3301593
ab € 3,98*
Ähnlich
GEDORE red
3301596
ab € 8,81*
Ähnlich
GEDORE red
3301599
ab € 3,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301590
ab € 98,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.