Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R39200219 Kreuzschlitz-Schraubendreher 2 Klingenlänge: 100 mm DIN 7438, DIN ISO 8764, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188600-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301405
EAN/GTIN:
     4060833014052
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7438,DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · Gewicht: 105 g · Größe: 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: Ja
Ausführung: Langloch zum Aufhängen
Griffausführung: 2K
Isoliert: Nein
Korrosionsgeschützt: Ja
VDE zertifiziert: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Größe:
2
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
105 g
DIN-Norm:
DIN 7438 | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, 4060833014052, Gedore RED, 3301405, R39200219, Kreuz-schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 5,24*
€ 3,95*
ab € 4,14*
€ 5,25*
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 5,47*
€ 3,95*
ab € 4,66*
€ 5,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301414
ab € 35,83*
Ähnlich
GEDORE red
3301412
ab € 15,94*
Ähnlich
GEDORE red
3301411
ab € 15,28*
Ähnlich
GEDORE red
3301408
ab € 13,80*
Ähnlich
GEDORE red
3301409
ab € 15,67*
Ähnlich
GEDORE red
3301410
ab € 15,28*
Ähnlich
GEDORE red
3301406
ab € 3,29*
Ähnlich
GEDORE red
3301407
ab € 3,87*
Ähnlich
GEDORE red
3301413
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.