Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R39200115 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 Klingenlänge: 80 mm DIN 7438, DIN ISO 8764, DIN E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188599-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301404
EAN/GTIN:
     4060833014045
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7438,DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · Gewicht: 70 g · Größe: 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: Ja
Ausführung: Langloch zum Aufhängen
Griffausführung: 2K
Isoliert: Nein
Korrosionsgeschützt: Ja
VDE zertifiziert: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Größe:
1
Klingenlänge:
80 mm
Gewicht:
70 g
DIN-Norm:
DIN 7438 | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
Conforme DIN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,49*
€ 4,42*
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,45*
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,83*
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 4,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301374
ab € 6,63*
Ähnlich
GEDORE red
3301375
ab € 7,12*
Ähnlich
GEDORE red
3301376
ab € 7,96*
Ähnlich
GEDORE red
3301377
ab € 8,42*
Ähnlich
GEDORE red
3301399
ab € 21,81*
Ähnlich
GEDORE red
3301400
ab € 2,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301401
ab € 3,53*
Ähnlich
GEDORE red
3301402
ab € 3,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301403
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.