Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R39100319 Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 100 mm DIN 5264, DIN ISO 2380, DIN EN 609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188595-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301401
EAN/GTIN:
     4060833014014
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · DIN-Norm: DIN 5264,DIN ISO 2380,DIN EN 60900 · Gewicht: 36 g · Klingendicke: 0.0 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: ja
Schneidenbreite: 3.0 mm
VDE zertifiziert: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.0 mm
Gewicht:
36 g
DIN-Norm:
DIN 5264 | DIN ISO 2380 | DIN EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
Conforme DIN
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, 4060833014014, Gedore RED, 3301401, R39100319, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,51*
€ 4,45*
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,48*
€ 3,95*
ab € 3,83*
€ 4,86*
€ 8,50*
ab € 3,92*
€ 4,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 10,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301374
ab € 6,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301375
ab € 7,15*
Ähnlich
GEDORE red
3301376
ab € 7,65*
Ähnlich
GEDORE red
3301377
ab € 8,55*
Ähnlich
GEDORE red
3301399
ab € 21,78*
Ähnlich
GEDORE red
3301404
ab € 3,50*
Ähnlich
GEDORE red
3301400
ab € 2,89*
Ähnlich
GEDORE red
3301402
ab € 3,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301403
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.