Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38672509 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm Klingenlänge: 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188591-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301274
EAN/GTIN:
     4060833012744
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Zwei-Wege-Profil
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• matt verchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 40 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 52 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Klingenlänge:
52 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 3,34*
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,66*
1
€ 3,95*
ab € 3,09*
€ 3,97*
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 4,07*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301275
ab € 3,47*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,90*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,17*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,60*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,09*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 12,92*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 13,04*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,36*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.