Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38670814 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188589-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301279
EAN/GTIN:
     4060833012799
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Zwei-Wege-Profil
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• matt verchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 217 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Klingenlänge:
75 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Gewicht:
217 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 5,07*
€ 6,32*
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 6,86*
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,00*
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 7,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 12,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,77*
Ähnlich
GEDORE red
3301275
ab € 3,47*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,75*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,63*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,58*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 12,76*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 13,01*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,29*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.