Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38670512 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188587-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301277
EAN/GTIN:
     4060833012775
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Zwei-Wege-Profil
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• matt verchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 80 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 65 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Klingenlänge:
65 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 5,36*
€ 3,95*
ab € 4,21*
€ 5,37*
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,59*
€ 3,95*
ab € 4,72*
€ 5,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,74*
Ähnlich
GEDORE red
3301275
ab € 3,48*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,62*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 13,00*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 12,81*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,36*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.