Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38670309 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm Klingenlänge: 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188585-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301275
EAN/GTIN:
     4060833012751
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Zwei-Wege-Profil
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• matt verchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 44 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 52 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Klingenlänge:
52 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,48*
€ 4,45*
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,48*
€ 3,95*
ab € 3,80*
€ 4,86*
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 4,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301274
ab € 2,74*
Ähnlich
GEDORE red
3301276
ab € 3,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301277
ab € 4,23*
Ähnlich
GEDORE red
3301278
ab € 4,46*
Ähnlich
GEDORE red
3301279
ab € 5,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301271
ab € 13,03*
Ähnlich
GEDORE red
3301270
ab € 12,82*
Ähnlich
GEDORE red
3301272
ab € 14,35*
Ähnlich
GEDORE red
3301273
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.